Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FH (HE) 21W 840 4000K 1900lm G5 F [591407 - A27096E0779]

ŠIFRA 1056528 EAN 4050300591407 OSRAM-Ledvance 591407 - A27096E0779
Fluorescentna žarulja (cijev) T5 FH (HE) proizvođača Ledvance, dužine 900 mm, snage 21 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1900 lumena i s grlom G5.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: T5 FH (HE)
  • Snaga svjetiljke (W): 21
  • Boja svjetla: 840
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Svjetlosni tok (lm): 1900
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.