Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FH (HE) 28W 830 3000K 2600lm G5 F [4050300591483 - A27100E0679]

ŠIFRA 1056529 EAN 4050300591483 OSRAM-Ledvance 4050300591483 - A27100E0679
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: T5 FH (HE)
  • Snaga svjetiljke (W): 28
  • Boja svjetla: 830
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Svjetlosni tok (lm): 2600
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.