Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FH (HE) 28W 840 4000K 2600lm G5 F [591421]
- Linija proizvoda: T5 FH (HE)
- Snaga svjetiljke (W): 28
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 2600
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.