Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FQ (HO) 80W 840 4000K 6150lm G5 G [591841]
- Linija proizvoda: T5 FQ (HO)
- Snaga svjetiljke (W): 80
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 6150
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.