Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 LongLast 54W 840 4460lm G5 A [61111 - 93096212]
- Linija proizvoda: T5 LongLast
- Snaga svjetiljke (W): 54
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 4460
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.