• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 LongLast 80W 830 6150lm G5 A

Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 LongLast 80W 830 6150lm G5 A [78708 - 93096217]

ŠIFRA 1151228 EAN 5994100016304 TUNGSRAM 78708 - 93096217
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača GE Electric, promjera fi 16 mm, dužine 1500 mm, snage 80 W, svjetlosne jakosti 6150 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja G5.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: T5 LongLast
  • Snaga svjetiljke (W): 80
  • Boja svjetla: 830
  • Svjetlosni tok (lm): 6150
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.