• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) T8 Polylux XLR 36W 840 3350lm G13 A

Fluorescentna žarulja (cijev.) T8 Polylux XLR 36W 840 3350lm G13 A [93060913 - 93096229]

ŠIFRA 2769395 EAN 5994100016427 TUNGSRAM 93060913 - 93096229
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača GE Electric, promjera fi 26 mm, dužine 1200 mm, snage 36 W, svjetlosne jakosti 3350 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K i grla/podnožja G13.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: T8 Polylux XLR
  • Snaga svjetiljke (W): 36
  • Boja svjetla: 840
  • Svjetlosni tok (lm): 3350
  • Postolje: G13
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.