• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev neinteg. Biax T/E 18W 840 GX24q-2 (4-PIN) 1200lm B

Kompaktna fluo cijev neinteg. Biax T/E 18W 840 GX24q-2 (4-PIN) 1200lm B [34385 - 93105904]

ŠIFRA 1161736 EAN 5994100010487 TUNGSRAM 34385 - 93105904
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Biax T/E
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: GX24q-2 (4-PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 1200
  • Klasa energetske učinkovitosti: B
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.