Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D 26W 830 G24d-3 (2-PIN) 1800lm G [025711]
- Linija proizvoda: DULUX D
- Snaga svjetiljke (W): 26
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G24d-3 (2-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.