Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D/E 13W 840 G24q-1 (4-PIN) 900lm G [017594]
- Linija proizvoda: DULUX D/E
- Snaga svjetiljke (W): 13
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24q-1 (4-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 900
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.