Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D/E 18W 830 G24q-2 (4-PIN) 1200lm G [327211]
- Linija proizvoda: DULUX D/E
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G24q-2 (4-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1200
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.