Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D/E 26W 840 G24q-3 (4 PIN) 1800lm G [020303]
- Linija proizvoda: DULUX D/E
- Snaga svjetiljke (W): 26
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24q-3 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.