Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX F 24W 830 2G10 (4 PIN) 1700lm G [333601]
- Linija proizvoda: DULUX F
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Boja svjetla: 830
- Postolje: 2G10 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1700
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.