Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX L 24W 830 2G11 (4 PIN) 1800lm A [010762]
- Linija proizvoda: DULUX L
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Boja svjetla: 830
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.