Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX L 24W 840 2G11 (4 PIN) 1800lm G [010755]
- Linija proizvoda: DULUX L
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.