Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX L 36W 840 2G11 (4 PIN) 2600lm G [010786]
- Linija proizvoda: DULUX L
- Snaga svjetiljke (W): 36
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 2600
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.