Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX S 9W 840 G23 (2 PIN) 600lm G [010588]
- Linija proizvoda: DULUX S
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G23 (2 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 600
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.