• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-C 18W 840 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-C 18W 840 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G [927905784040]

ŠIFRA 1116020 EAN 8711500620934 PHILIPS 927905784040
Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Philips, 18 W, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, grla/podnožja G24d-2 s 2 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER PL-C
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: G24d-2 (2-PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 1200
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.