Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-C 26W 840 G24d-3 (2-PIN) 1800lm G [927906184040]
- Linija proizvoda: MASTER PL-C
- Snaga svjetiljke (W): 26
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-3 (2-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.