• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D 18W 830 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G

Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D 18W 830 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G [025704]

ŠIFRA 1013145 EAN 4050300025704 OSRAM-Ledvance 025704
Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Ledvance, 18 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, grla/podnožja G24d-2 s dva pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX D
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: G24d-2 (2-PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 1200
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.