Kompaktna fluo cijev neinteg. SQUARE 2D 38W 835 GR10q (4-PIN) 2700lm G [817026]
- Linija proizvoda: SQUARE 2D
- Snaga svjetiljke (W): 38
- Boja svjetla: 835
- Postolje: GR10q (4-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 2700
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.