Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 18W 865 6500K 1300lm G13 G [517773]

ŠIFRA 1055411 EAN 4050300517773 OSRAM-Ledvance 517773
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 600 mm, snage 18 W, hladno bijele boje svjetlosti 6500 K i grla/podnožja G13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUMILUX T8
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 865
  • Temperatura boja (K): 6500
  • Svjetlosni tok (lm): 1300
  • Postolje: G13
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.