Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 30W 865 6500K 2350lm G13 G [518015]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 30
- Boja svjetla: 865
- Temperatura boja (K): 6500
- Svjetlosni tok (lm): 2350
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.