Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 36W 865 6500K 3250lm G13 G [517858]

ŠIFRA 1046287 EAN 4050300517858 OSRAM-Ledvance 517858
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 1200 mm, snage 36 W, hladno bijele boje svjetlosti 6500 K i grla/podnožja G13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUMILUX T8
  • Snaga svjetiljke (W): 36
  • Boja svjetla: 865
  • Temperatura boja (K): 6500
  • Svjetlosni tok (lm): 3250
  • Postolje: G13
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.