Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 15W 840 4000K 1000lm G13 G [927922284014]
- Linija proizvoda: MASTER TL-D SUPER80 T8
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 1000
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.