Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 18W 865 6500K 1300lm G13 G [927920086544]
- Linija proizvoda: MASTER TL-D SUPER80 T8
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Boja svjetla: 865
- Temperatura boja (K): 6500
- Svjetlosni tok (lm): 1300
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.