Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 L=375mm 14W 840 860lm G13 G [928024384001]
- Linija proizvoda: MASTER TL-D SUPER80 T8
- Snaga svjetiljke (W): 14
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 860
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.