Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-E Circular 40W 840 3200lm G10q G [928027484070]

ŠIFRA 1184112 EAN 8711500284747 PHILIPS 928027484070
Okrugla fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača PHILIPS, promjera fi 26 mm, snage 40 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K i grla/podnožja G10q
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER TL-E Circular
  • Snaga svjetiljke (W): 40
  • Boja svjetla: 840
  • Svjetlosni tok (lm): 3200
  • Postolje: G10q
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.