Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 Circular 22W 840 4000K 1800lm 2GX13 G [927965084013]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 Circular
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Postolje: 2GX13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.