Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 Circular 55W 830 4200lm 2GX13 G [927965783013]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 Circular
- Snaga svjetiljke (W): 55
- Boja svjetla: 830
- Svjetlosni tok (lm): 4200
- Postolje: 2GX13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.