Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 49W 840 4375lm G5 G [927927584055]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HO
- Snaga svjetiljke (W): 49
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 4375
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.