• Privatna
  • Halogenska žarulja 230V EcoHalo Linear ES 78mm 80W 2900K R7s DIMM 1400lm D Cijev, dvostrana 230V

Halogenska žarulja 230V EcoHalo Linear ES 78mm 80W 2900K R7s DIMM 1400lm D Cijev, dvostrana 230V [924587144210]

ŠIFRA 1189211 EAN 8727900852288 PHILIPS 924587144210
Halogena žarulja proizvođača PHILIPS, štapnog oblika, snage 80 W za 100 W, dužine 78,3 mm, napona 230 V, grlo/podnožje R7s
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EcoHalo Linear ES
  • Dužina (mm): 78
  • Snaga svjetiljke (W): 80
  • Temperatura boja (K): 2900
  • Postolje: R7s
  • Može se prigušivati: DIMM
  • Svjetlosni tok (lm): 1400
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
  • Napon svjetiljke (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.