• Privatna
  • Halogenska žarulja 230V HALOPIN PRO 20W 2700K G9 235lm G 230V

Halogenska žarulja 230V HALOPIN PRO 20W 2700K G9 235lm G 230V [66720]

ŠIFRA 1193648 EAN 4008321945273 OSRAM-Ledvance 66720
Halogena žarulja proizvođača LEDVANCE, snage 20 W za 25 W, napona 230 V, grlo/podnožje G9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HALOPIN PRO
  • Snaga svjetiljke (W): 20
  • Temperatura boja (K): 2700
  • Postolje: G9
  • Svjetlosni tok (lm): 235
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Napon svjetiljke (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.