Kompaktna fluo cijev integrir. GENIE 5W 827 E14 230lm A [929689243001]
ŠIFRA 1150232
EAN 8711500801142
PHILIPS
929689243001
Kompakt. fluo sijalka integ. GENIE ima moč 5W za 25W, toplo belo barvo svetlobe 2700K, CRI80, svetlobni tok 230 lumnov in okov E14, napetosti 230V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GENIE
- Snaga svjetiljke (W): 5
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Svjetlosni tok (lm): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.