Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-S 5W 840 G23 (2 PIN) 250lm G [927935284011]
- Linija proizvoda: MASTER PL-S
- Snaga svjetiljke (W): 5
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G23 (2 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.