LED cev T8 izravno vezivanje MASTER LEDtube (+EMP) HO 18,2-58W 3100lm 865 G13 160st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V C [929001923102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 18,2-58
- Svjetlosni tok (lm): 3100
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.