LED cev T8 izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 865 G13 190st. bez zatamnjenja 1200mm 220-240V E [611719]
- Linija proizvoda: SUBSTITUBE
- Snaga svjetiljke (W): 15-36
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 190
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1200
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.