• Privatna
  • LED cev T8 izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865K G13 190st. bez zatamnjenja 600mm 220-240V E

LED cev T8 izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865K G13 190st. bez zatamnjenja 600mm 220-240V E [611658]

ŠIFRA 2802075 EAN 4058075611658 OSRAM-Ledvance 611658
LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value dolžine 600mm ima moč 6,6-18W, svetlobni tok 800lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SUBSTITUBE
  • Snaga svjetiljke (W): 6,6-18
  • Svjetlosni tok (lm): 800
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: G13
  • Kut zrake (st.): 190
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 600
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.