LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 26-49W 3900lm 865 G5 200st. bez zatamnjenjaFALSE 1500mm Mat 220-240V D [929001909002]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HO
- Snaga svjetiljke (W): 26-49
- Svjetlosni tok (lm): 3900
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G5
- Kut zrake (st.): 200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.