LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube UO 36-80W 5600lm 840 G5 200st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V D [929002474902]
ŠIFRA 2793165
EAN 8719514290525
PHILIPS
929002474902
LED cev T5 direktna vezava, ima moč 36W za 80W, okov G5, svetlobni tok 5600lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube UO
- Snaga svjetiljke (W): 36-80
- Svjetlosni tok (lm): 5600
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G5
- Kut zrake (st.): 200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.