LED cijev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 16-36W 2500lm 840 G13 160st. Regulator rasvjete 1200mm Mat 30-80V D [929001300002]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 16-36
- Svjetlosni tok (lm): 2500
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 30-80
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.