LED cijev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 24-58W 3700lm 840 G13 160st. 1500mm Mat 30-80V D [929001300302]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 24-58
- Svjetlosni tok (lm): 3700
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 30-80
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.