LED žarulja CESTOVNA PHILIPS TForce Core LED Road HID SON-T 26W 4200lm 730 E27 220-240V C [929002485002]
ŠIFRA 2808526
EAN 8719514316294
PHILIPS
929002485002
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PHILIPS
- Snaga svjetiljke (W): 26
- Svjetlosni tok (lm): 4200
- Boja svjetla: 730
- Postolje: E27
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.