LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 13-50W 2000lm 830 E27 300st. bez zatamnjenja 180mm Mat 220-240V D [929002349702]

ŠIFRA 2784190 EAN 8718699750251 PHILIPS 929002349702
LED žarulja TrueForce CorePro LED HPL snage 13 W umjesto 50 W, svjetlosne jakosti 2000 lumena, tople bijele boje svjetlosti 830, grlo E27, kut osvjetljenja od 300 st., NEMA mogućnost zatamnjivanja, visina 180 mm, opalno staklo i radi na naponu 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 13-50
  • Svjetlosni tok (lm): 2000
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 300
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 180
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.