LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 18-80W 3000lm 840 E27 300st. bez zatamnjenja 180mm Mat 220-240V C [929002350002]

ŠIFRA 2784193 EAN 8718699750312 PHILIPS 929002350002
LED žarulja TrueForce CorePro LED HPL snage 18 W umjesto 80 W, svjetlosne jakosti 3000 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 840, grlo E27, kut osvjetljenja od 300 st., NEMA mogućnost zatamnjivanja, visina 180 mm, matirana i radi na naponu 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 18-80
  • Svjetlosni tok (lm): 3000
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 300
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 180
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: C
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.