LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 21-80W 2850lm 830 E27 360st. bez zatamnjenja prozirno 220-240V D [929002006102]

ŠIFRA 2776781 EAN 8718699638146 PHILIPS 929002006102
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 21W za 80W, svetlobni tok 2850 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 21-80
  • Svjetlosni tok (lm): 2850
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 360
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.