LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 26-125W 4000lm 830 E27 300st. bez zatamnjenja 245mm Mat 220-240V D [929002350102]

ŠIFRA 2784196 EAN 8718699750336 PHILIPS 929002350102
LED žarulja TrueForce CorePro LED HPL snage 26 W umjesto 125 W, svjetlosne jakosti 4000 lumena, tople bijele boje svjetlosti 830, grlo E27, kut osvjetljenja od 300 st., NEMA mogućnost zatamnjivanja, visina 245 mm, matirana i radi na naponu 220 – 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 26-125
  • Svjetlosni tok (lm): 4000
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 300
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 245
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.