LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 28-125W 4000lm 840 E27 360st. bez zatamnjenja prozirno 220-240V D [929002006402]

ŠIFRA 2776784 EAN 8718699638207 PHILIPS 929002006402
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 28W za 125W, svetlobni tok 4000 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 840, okov E27, kot osvetlitve 360st., NI dimabilna, prozorna in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 28-125
  • Svjetlosni tok (lm): 4000
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 360
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.