• Privatna
  • LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 36-125W 5500lm 830 E27 300st. bez zatamnjenja 245mm Mat 220-240V D

LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 36-125W 5500lm 830 E27 300st. bez zatamnjenja 245mm Mat 220-240V D [929002481202]

ŠIFRA 2793152 EAN 8719514299276 PHILIPS 929002481202
LED sijalka TrueForce CorePro LED HPL ima moč 36W za 125W, svetlobni tok 5500 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot svetilnosti 300st, NI dimabilna, višine 245mm, matirana in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 36-125
  • Svjetlosni tok (lm): 5500
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 300
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 245
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.