LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 42-125W 5700lm 830 E27 360st. bez zatamnjenja prozirno 220-240V D [929002006502]

ŠIFRA 2776785 EAN 8718699638221 PHILIPS 929002006502
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 42W za 125W, svetlobni tok 5700 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 42-125
  • Svjetlosni tok (lm): 5700
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 360
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.